Filtri generali
Produttori
Altri filtri
Articoli Nuovi / In Esaurimento
Serie prodotto
Colore
Codice prodotto cliente associato
Adatto per la plastica
Adatto per legno
Adatto per metalli non ferrosi
Tipo di aggancio
Adatto per acciaio inox
Adatto per l'acciaio
Adatto per ghisa
Lunghezza complessiva
Diametro punta
Lunghezza di perforazione / Lunghezza utile
Utensili elettrici e accessori
3721 prodotti
Adatto per legno: no
Adatto per l'acciaio: sì
Adatto per acciaio inox: no
Adatto per legno: no
Adatto per l'acciaio: no
Adatto per acciaio inox: no
Diametro: 1.2 mm
Peso: 12 g
Diametro / larghezza della punta: 5 mm
Forma: Altri
Diametro del disco: 115 mm
Diametro del foro: 22.23 mm
Spessore: 10 mm
Diametro nominale: 6.5 mm
Lunghezza complessiva: 80 mm
Adatto per legno: no
Adatto per l'acciaio: no
Adatto per acciaio inox: no
Diametro / larghezza della punta: 2.4 mm
Forma: Appuntita
Modello: Lineare
Temperatura massima: 1300 °C
Accensione: Piezo elettrico
Forma della punta saldante: Set