ABB SPA - ABB4NWP100173R0001 UPS POWERVALUE 11LI UP 1500 VA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di ingresso - 230...230 V
Frequenza di ingresso - 50...60 Hz
Numero di fasi in ingresso - 1
Tensione di uscita - 230...230 V
Frequenza di uscita - 50...60 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
7640169262630
Codice prodotto
ABB4NWP100173R0001
Cod. produttore
4NWP100173R0001
Produttore
ABB
Tensione di ingresso
230...230 V
Frequenza di ingresso
50...60 Hz
Numero di fasi in ingresso
1
Tensione di uscita
230...230 V
Frequenza di uscita
50...60 Hz
Potenza attiva in uscita
900 W
Potenza apparente in uscita
1500 VA
Interfaccia USB
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232
sì
Numero di fasi in uscita
1
SNMP (Simple Network Management Protocol)
no
Tipo di tensione
AC
Altezza
190 mm
Larghezza
145 mm
Profondità
335 mm
Peso
10.3 kg
Tempo di autonomia a carico massimo
4 min
Adatto per la gestione di rete
sì
Tipologia UPS
Line interactive
Tipo di costruzione
Da tavolo / Verticale
Modulare
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare)
10 %
Fattore di potenza in uscita
0.6
Efficienza complessiva
95 %
Efficienza in modalità eco
0 %
Contatto a potenziale libero
sì
Funzione di spegnimento automatico
sì
Connettore d'ingresso
C14
Numero di prese di uscita C13
6
Numero di prese di uscita C19
0
Numero di prese di uscita Schuko
0
Numero di prese di uscita a connessione fissa
0
PowerValue 11LI Up - Un UPS Line interactive accessibile a tutti. Destinato a utenti che cercano un UPS per uso domestico con ottimo rapporto qualità prezzo, l'UPS line interactive PowerValue 11LI Up garantisce da 600 a 2.000 VA ed è l'UPS ideale per applicazioni IT meno complesse. Con un tempo di intervento che va da 2 a 6 ms in caso di interruzione di rete, PowerValue 11LI Up oltre a garantire l'alimentazione è anche in grado di filtrarne eventuali interferenze in ingresso come, ad esempio, picchi, rumore o cali di tensione. PowerValue 11LI Up corregge automaticamente anche il fattore di potenza in caso di variazioni in ingresso. Questa soluzione UPS è stata realizzata allo scopo di rendere le cose più facili per l'utente: • Un display touch screen consente la lettura dei parametri senza grosse difficoltà. • Le interfaccia USB e RS232 danno accesso al mondo esterno. • Connettori RJ11/RJ45 dedicati proteggono i dispositivi di telecomunicazione. Le batterie con durata operativa potenziata interne all'UPSsono progettate per durare molti anni, garantire prestazioni stabili e richiedere poca manutenzione. Al termine del loro ciclo di vita, si può procedere alla sostituzione senza aprire il cabinet. L'alloggiamento per accedere alle batterie si trova nella parte inferiore. Una completa suite per la gestione delle batterie e un sistema di raffreddamento evitano il sovraccarico e il surriscaldamento delle batterie e ne impediscono il caricamento eccessivo e lo scaricamento completo. Operatività potenziata: • Fino a quattro minuti con normale carico IT • Batterie di alta qualità garantiscono la stabilità delle prestazioni per anni • Riduzione al minimo dei costi legati alla manutenzione e alla sostituzione delle batterie. Struttura compatta: • Piccolo ingombro• Facile da collocare vicino a un computer portatile o a un video. Facile sostituzione della batteria: • Sostituzione della batteria in pochi secondi • Accesso facile e sicuro alla batteria interna • Senza smantellare l'intero cabinet. Display LCD touch screen: • Tutti i dati in un tocco • Molto più semplice di un'interfaccia LED