BTICINO - BTIHC4451 AXOLUTE - CRONOTERMOSTATO GIOR/SETT CHIA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di alimentazione - Batteria
Modello con orologio - Digitale
Tensione massima contatti - 3 V
Carico massimo del contatto - 5 A
Confezione
1 PZ
EAN
8012199800844
Codice prodotto
BTIHC4451
Cod. produttore
HC4451
Produttore
BTI
Tipo di alimentazione
Batteria
Modello con orologio
Digitale
Tensione massima contatti
3 V
Carico massimo del contatto
5 A
cronotermostato da incasso giornaliero/settimanale per riscaldamento e condizionamento. Tre temperature selezionabili nelle 24 h - Funzionamento auto -manuale - Holiday - antigelo. Display retroilluminato - alimentazione a batterie: 2x 1,5 V - teleattivabile attraverso controllo remoto - possibilità di collegamento di una sonda esterna - uscita: contatto in scambio 5(3) A - Tech