BTICINO - BTIN4140/16 LIGHT - PRESA UNEL E BIPASSO 10/16A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Altri
Numero di contatti attivi (tondo) - 1
Numero di contatti attivi (piatto) - 0
Con indicatore luminoso - no
Numero di unità - 1
Confezione
1 PZ
EAN
8012199491714
Codice prodotto
BTIN4140/16
Cod. produttore
N4140/16
Produttore
BTI
Modello
Altri
Numero di contatti attivi (tondo)
1
Numero di contatti attivi (piatto)
0
Con indicatore luminoso
no
Numero di unità
1
Numero di moduli
2
Numero di prese commutabili
0
Numero di fasi
1
Iscrizione
Nessuno
Collegamento
Morsetto a vite
Con coperchio a cerniera
no
Con maggiore protezione contro i contatti accidentali (protezione bambini)
sì
Con casella di testo
no
Colore
Bianco
Numero RAL (affine)
9016
Colore metallizzato
no
Trasparente
no
Chiudibile a chiave
no
Con meccanismo di espulsione
no
Montaggio isolato
no
Con illuminazione di servizio
no
Con illuminazione di orientamento
no
Protezione contro le sovratensioni
no
Con protezione differenziale
no
Con fusibile in miniatura
no
Alimentazione speciale / Per linee dedicate
Senza alimentazione speciale
Metodo di montaggio
Incasso a parete
Tipo di fissaggio
Montaggio a innesto
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
Termoplastico
Privo di alogeni
sì
Superficie
Non trattato
Tipo di superficie
Opaco
Antibatterico
no
Con funzione loop-through
sì
Con interruttore di accensione/spegnimento
no
Contatti obliqui
no
Corrente nominale
16 A
Tensione nominale
250 V
Frequenza
50...60 Hz
Adatto per grado di protezione (IP)
IP20
Resistenza agli urti
IK00
Larghezza del dispositivo
44 mm
Altezza del dispositivo
44 mm
Profondità del dispositivo
41.5 mm
Min. profondità della presa per apparecchi
40.5 mm
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Compatibile con Google Assistant
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
presa 2P+T 16A 250 Va.c. - interasse 19mm e 26mm in configurazione bipasso - alveoli protetti; contatti laterali di terra per spine standard tedesco; adatta per: spine standard Italia 2P e 2P+T 10/16A, spine standard tedesco 2P+T 16A - Bianco