CAVO IN BOBINA - FF2H1Z2Z2K14R H1Z2Z2-K 1X4 ROSSO CAVO PER FOTOVOLTAIC
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Stagnato
Sezione nominale del conduttore - 4 mm²
Diametro del conduttore - 2.5 mm
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Confezione
1 M
EAN
7449071557076
Codice prodotto
FF2H1Z2Z2K14R
Cod. produttore
H1Z2Z2K14R
Produttore
FF2
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Stagnato
Sezione nominale del conduttore
4 mm²
Diametro del conduttore
2.5 mm
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
1
Materiale dell'isolamento del conduttore
Altri
Specifica del materiale dell'isolamento del conduttore
Altri
Identificazione dei conduttori
Colore
Colore del conduttore
Rosso
Con conduttore di terra
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore
250 °C
Schermato
no
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Eca
Diametro esterno approssimativo
6.6 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-40...90 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-40...90 °C
Tensione nominale U0
1500 V
Tensione nominale U
1500 V
Cavi unipolari flessibili con tensione nominale massima 1800Vcc per impianti fotovoltaici e solari con isolanti e guaina in mescola reticolata senza alogeni LS0H testato per durare più di 25 anni. Questi cavi possono essere usati fino a 1800Vcc verso terra. Cavi indicati per interconnessioni dei vari elementi degli impianti fotovoltaici. Essi sono adatti per l'installazione fissa all'esterno ed all'interno, senza protezione o entro tubazioni in vista o incassate oppure in sistemi chiusi similari. Resistenti all'ozono secondo EN 50396. Resistenti ai raggi UV secondo HD605/A1. Cavo testato per durare nel tempo secondo la EN 60216. Adatti anche per posa interrata diretta o indiretta, in ambienti esterni anche bagnati AD7. Per alimentazione elettrica in costruzioni ed altre opere di ingegneria civile con l'obiettivo di limitare la produzione e la diffusione di fuoco e di fumo .