CAVO IN MATASSA - FF5FS1711.50N FS17 450/750V 1 X 1,5 NERO 9005
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del conduttore - Rame
Superficie del conduttore - Nudo
Sezione nominale del conduttore - 1.5 mm²
Classe del conduttore - Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori - 1
Confezione
100 M
EAN
8013768065152
Codice prodotto
FF5FS1711.50N
Cod. produttore
011300001220110
Produttore
FF5
Materiale del conduttore
Rame
Superficie del conduttore
Nudo
Sezione nominale del conduttore
1.5 mm²
Classe del conduttore
Classe 5 = formazione flessibile
Numero di conduttori
1
Materiale dell'isolamento del conduttore
PVC (Polivinilcloruro)
Identificazione dei conduttori
Colore
Colore del conduttore
Nero
Con conduttore di terra
no
Massima temperatura ammissibile del conduttore
160 °C
Schermato
no
Materiale della guaina esterna
Nessuno
Colore della guaina esterna
Nero
A bassa emissione di fumi (conforme alla norma IEC 61034-2)
sì
Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6
Cca
Classe di opacità dei fumi secondo EN 13501-6
s3
Classe di gocciolamento di particelle incandescenti secondo EN 13501-6
d1 (presenza di gocce o frammenti accesi che si spengono entro 10 s)
Classe di acidità secondo EN 13501-6
a3
Diametro esterno approssimativo
3.4 mm
Temperatura di esercizio ammessa durante la posa
-10...70 °C
Temperatura di esercizio ammessa in assenza di sollecitazioni meccaniche
-10...70 °C
Tensione nominale U0
450 V
Tensione nominale U
750 V
FS17 - Cavi unipolari per energia isolati con conduttore flessibile ed isolamento in PVC, senza guaina, per installazione fissa. Non propaganti l’incendio, a ridotta emissione di alogeni (gas corrosivi). Per installazioni entro tubazioni in vista o incassate o entro canalette. Installazione fissa e protetta su o entro apparecchi di illuminazione, e all’interno di apparecchiature di interruzione e di comando con tensione nominale fino a 1000 V in c.a. e fino a 750 V in c.c.. Adatti per applicazioni generali nei lavori di costruzione soggetti a prescrizioni di reazione al fuoco; per installazioni in fasci per ambienti a maggior rischio in caso d’incendio come da norma CEI 64-8:V4 sezione 751.04.2.8.a, avendo Classe di reazione al fuoco Cca-s3,d1,a3. NORMATIVE: CEI-UNEL 35716; CEI EN/IEC 60228; CEI EN/IEC 60332-1-2; CEI EN 50267-2-1; CEI EN 50525-1; CEI EN 50525-2-31; CEI EN 60754-2; EN 61034-2; EN 50575:2014+A1:2016.