FANTINI COSMI SPA - FANAP3102 ASPIRANTE T
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Frequenza di rete - 50 Hz
Tensione nominale - 230 V
Metodo di montaggio - Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo) - Plastica
Colore - Bianco
Confezione
1 PZ
EAN
8024800125840
Codice prodotto
FANAP3102
Cod. produttore
AP3102
Produttore
FAN
Frequenza di rete
50 Hz
Tensione nominale
230 V
Metodo di montaggio
Montaggio a parete / Tubo
Materiale (del corpo)
Plastica
Colore
Bianco
Flusso (portata aria)
100 m³/h
Grado di protezione (IP)
IPX4
Diametro nominale
100 mm
Composizione
Con interruttore temporizzato regolabile
Direzione
Aspirazione / Espulsione
Gli aspiratori della serie Aspirante, dal design moderno ed inconfondibile, trovano facile inserimento in qualsiasi tipologia di ambiente civile e commerciale dove si necessita di buone prestazioni di portata e pressione. Sono adatti per la ventilazionein modo intermittente o continuo di piccoli e medi locali come bagni, cucine, lavanderie, uffici. Adatti all’installazione sia per espulsione diretta all’esterno che per espulsione in condotto. Con l’utilizzo di Aspirkit Vetro (fornito a parte) è possibile l’installazione a vetro di tutta la linea Aspirante. Il ridotto ingombro dell’innesto posteriore rende tutta la serie Aspirante adatta a installazioni in condotti a muro con curva iniziale molto vicina all’imbocco. Realizzati in ABS anti UV e antistatico Motore a induzione Classe Isolamento F protetto con termofusibile Temperatura massima ambiente 45°C Versione Timer regolabile da 45 sec a 20 minuti. Versione con umidostato regolabile dal 40 al 80% - Espulsione diretta all’esterno e/o in canalizzazioni - Boccaglio con sporgenza estremamente ridotta - Installazione a parete, soffitto e vetro con apposito Aspirkit Vetro - Kit adattatore diametri per tubazioni 80-100-120mm incluso