GEWISS - GEWDX15025R FK 15/25 NERO-TUBO PIEGHEVOLE MEDIO
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni - no
Ritardante la fiamma - sì
Resistenza alla flessione - Pieghevole
Con manicotto - no
Confezione
75 M
EAN
8034035440571
Codice prodotto
GEWDX15025R
Cod. produttore
DX15025R
Produttore
GEW
Materiale
PVC (Polivinilcloruro)
Privo di alogeni
no
Ritardante la fiamma
sì
Resistenza alla flessione
Pieghevole
Con manicotto
no
Installabile a incasso
sì
Montaggio superficiale
no
Installabile sul legno
no
Installabile in intercapedine
sì
Installabile nel cemento
no
Installabile su macchine e attrezzature
sì
Installabile sottopavimento
sì
Installabile all'esterno
no
Idoneo per posa interrata
no
Diametro esterno
25 mm
Temperatura di esercizio
-5...60 °C
Rivestimento interno ad alta scorrevolezza
no
Colore
Nero
Serie FK - Sistemi di tubi protettivi pieghevoli - Sistema di tubi protettivi corrugati per posa sottotraccia, disponibili in due materiali: PVC e Polipropilene e diverse colorazioni per facilitare l'identificazione delle linee in accordo alle raccomandazioni normative. I pallet sono protetti con film estensibile bianco per evitare l'esposizione delle matasse ai raggi UV e garantire contemporaneamente anche una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e una migliore conservazione durante lo stoccaggioesterno.