HT ITALIA S.R.L. - HTIHP004010 HT4010 PINZA DIGIT. AC 600A CATIII 600V
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Indicazione / Visualizzazione - Digitale
Selezione di campo - Manuale
Campo di misura di corrente, AC - 0.001...600 A
Tipo di corrente - AC
Misura della tensione, AC - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8033772791205
Codice prodotto
HTIHP004010
Cod. produttore
HP004010
Produttore
HTI
Indicazione / Visualizzazione
Digitale
Selezione di campo
Manuale
Campo di misura di corrente, AC
0.001...600 A
Tipo di corrente
AC
Misura della tensione, AC
sì
Misura della tensione, DC
sì
Campo di misura della resistenza
sì
Apertura delle ganasce
30 mm
Categoria del circuito di misura
CAT III (uso con carichi di potenza)
Test di continuità
sì
Pinza amperometrica AC 600A. La pinza amperometrica HT4010 può effettuare misure di Corrente in AC fino a 600A e Tensione AC/DC, Resistenza, Continuità e Prova Diodi. Lo strumento dispone di un sensore interno in grado rilevare, tramite accensione di un LED e un cicalino, la presenza di tensione AC in un punto senza contatto. Lo strumento è conforme alla IEC/EN61010-1 in CAT III 600V ed è ideale per misure sia in ambienti civili sia industriali.