LEGRAND - LEG03V1M610Z SIST. SUPPORTO-BULLONE+DADO M6X12 Z
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Materiale - Acciaio
Qualità del materiale - Altri
Superficie - Altri
Dimensione filettatura, metrica - 6
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore - 10 mm
Confezione
200 PZ
EAN
8009561015791
Codice prodotto
LEG03V1M610Z
Cod. produttore
03V1M610Z
Produttore
BTI
Materiale
Acciaio
Qualità del materiale
Altri
Superficie
Altri
Dimensione filettatura, metrica
6
Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore
10 mm
Con dado
sì
Bullone M6 x 10. Testa tonda e quadro sottotesta. Dado flangiato.