LIT BY CARDI - LIT0028920084 REGLETTE LED 1200MM 18W 1800LM 3000K
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lampada - LED non sostituibile
Con lampada - sì
Adatto per numero di lampade - 1
Portalampada - Nessuno
Materiale - Plastica
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405687
Codice prodotto
LIT0028920084
Cod. produttore
0028920084
Produttore
LIT
Lampada
LED non sostituibile
Con lampada
sì
Adatto per numero di lampade
1
Portalampada
Nessuno
Materiale
Plastica
Colore del corpo
Bianco
Tipo di tensione
AC
Tensione nominale
220...240 V
Alimentazione
Driver LED controllato in corrente
Alimentatore incluso
sì
Alimentatore intercambiabile
no
Dimmerabile 0-10 V
no
Dimmerabile 1-10 V
no
Dimmerabile DALI
no
Dimmerabile DMX
no
Dimmerabile DSI
no
Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio)
no
Dimmerabile LineSwitch
no
Dimmerabile con sistema specifico del produttore
no
Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete
no
Dimmerabile tramite taglio di fase discendente
no
Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente
no
Dimmerabile programmabile
no
Dimmerabile RF
no
Dimmerabile Sine Wave Reduction
no
Dimmerabile Touch and Dim
no
Dimmerabile Zigbee
no
Dimmerabile con push-button
no
Non dimmerabile
sì
Diffusore luce
Lente/ottica/pannello diffusore
Durata utile L70/B50 a 25 °C
30000 h
Mantenimento del flusso luminoso,durata operativa media di 50.000 ore a 25 ° C
10 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq)
70 %
CLO - Flusso luminoso costante
no
Grado di protezione (IP)
IP20
Classe di protezione
II
Con cestello protezione lampada
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24)
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati)
no
Adatto per illuminazione di emergenza
no
Alimentazione di emergenza integrata
no
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
Con l'interruttore
sì
Con rilevatore di movimento
no
Adatto per lampade di potenza
18...18 W
Max prestazioni del sistema
18 W
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1
1800 lm
Colore della luce
Bianco
Temperatura di colore
3000...3000 K
Indice di resa cromatica
80-89
Fattore di potenza
0.5
Temperatura colore regolabile
No
Flusso luminoso regolabile
No
Multi-angolo del fascio
No
Larghezza
22 mm
Altezza / Profondità
34 mm
Lunghezza
1182 mm
Tipo di cablaggio
Adatto per cablaggio passante
Numero di poli
2
Sezione del conduttore
0.3 mm²
Compatibile con Apple HomeKit
no
Compatibile con Google Assistant
no
Compatibile con Amazon Alexa
no
Supporto a IFTTT disponibile
no
Reglette LED 1200mm T5, bianca, 220-240V, 18W, 1000lm, 100lm/w, 3000K, CRI>80, IP20, SMD2835, SDCM<6, angolo del fascio di emissione 120°, 30000H (L70B50)@Ta25, 3 anni di garanzia. Driver non isolato, senza sfarfallio, coperchio e alloggiamento in PC, policarbonato V2 autoestinguente, stampato a estrusione, interruttore bianco sull'alloggiamento, cavo di prolunga da 200 mm, cavo bianco VDE 2x0.75mm² con spina, clip di montaggio, -20+40°C, dimensioni 1182x21,5x33,5 mm, CE/Rohs/Nuovo ErP.