PANDUIT - PANUTP28SP2M BRETTELLE SD CAT6 UTP 28AWG 2MT, BIANCHE
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilitÃ
Caratteristiche principali
Tipo di cavo - U / UTP
Categoria - 6
Lunghezza - 2 m
Tipo di connettore del collegamento 1 - RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2 - RJ45 8 (8)
Confezione
10 PZ
EAN
74983656806
Codice prodotto
PANUTP28SP2M
Cod. produttore
UTP28SP2M
Produttore
PAN
Tipo di cavo
U / UTP
Categoria
6
Lunghezza
2 m
Tipo di connettore del collegamento 1
RJ45 8 (8)
Tipo di connettore del collegamento 2
RJ45 8 (8)
Colore della guaina esterna
Bianco
Guaina antipiega
Inserito (mobile)
Con dentino di bloccaggio (di sicurezza)
no
Colore del cappuccio di protezione
Altri
Ritardante la fiamma
no
Resistente all’olio secondo EN 60811-404
no
Sezione AWG
28
Piedinatura
1:1
NVP (Velocità nominale di propagazione)
0 %
Copper Patch Cord, Category 6 Performance 28 AWG, UTP, Off White CM/LSZH Cable, 2 Meter