POLYMAXACCIAI - POLMQ250.080000 RACCORDO A T 90 - PLASTIK MQ - PPS
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Raccordo a T
Materiale - Plastica
Qualità del materiale - PP (Polipropilene)
Raccordo angolare 3 (angolazione) - 87 °
Temperatura massima del fluido (continuativa) - 120 °C
Confezione
1 PZ
EAN
7449071317298
Codice prodotto
POLMQ250.080000
Cod. produttore
MQ250.080000
Produttore
POL
Modello
Raccordo a T
Materiale
Plastica
Qualità del materiale
PP (Polipropilene)
Raccordo angolare 3 (angolazione)
87 °
Temperatura massima del fluido (continuativa)
120 °C
Positivo (fumi in pressione)
sì
Umido (fumi condensati)
sì
Negativo (fumi in depressione)
sì
Secco (fumi secchi)
no
Superficie
Non trattato
Trattamento della superficie
Non trattato
Diametro esterno raccordo 1
80 mm
Diametro esterno raccordo 2
80 mm
Diametro esterno raccordo 3
80 mm
Spessore della parete
2 mm
Colore
Bianco
Numero RAL
9010
Lunghezza collegamento 1
100 mm
Lunghezza collegamento 2
120 mm
Lunghezza collegamento 3
120 mm
Raccordo a "T" 87°, serie Plastikò. E' un prodotto monoparete in PP, tinta RAL 9010, con guarnizione in EPDM, certificato per l'alta resistenza alle condense acide. Deve essere utilizzato in impianti con temperature di esercizio inferiori ai 120°C, quindi impiegabile unicamente con generatori di calore a condensazione, sia per impianti a gas, sia per impianti a gasolio. Ne è vietata l'installazione in luoghi ove sia esposto direttamente ai raggi del sole, alle basse temperature o dove possa essere soggetto a sollecitazioni meccaniche accidentali (urti, graffi, intense vibrazioni). Al fine di garantire un montaggio corretto, è necessario utilizzare scivolanti in pasta o spray che facilitano l'accoppiamento dei giunti. In sintesi: • conforme al regolamentoUE n° 305/2011 marcato CE • conforme alle norme UNI 11071 - EN 14471/2 da utilizzare solo con generatori di calore a condensazione • non usare all'esterno per nessun motivo • si raccomanda lo stoccaggio al riparo dai raggi del sole e dal gelo, pena il rischio di fragilità e deterioramento veloce