TRADEFORCE - TDM0001600004 FORBICE ELETTRICISTA
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Forbici per elettricisti
Lama - Liscio
Lunghezza - 155 mm
Con tacca spelacavi - sì
Lunghezza della lama - 40 mm
Confezione
1 PZ
EAN
7630268405236
Codice prodotto
TDM0001600004
Cod. produttore
0001600004
Produttore
TDM
Modello
Forbici per elettricisti
Lama
Liscio
Lunghezza
155 mm
Con tacca spelacavi
sì
Lunghezza della lama
40 mm
Direzione
Bilaterale
Materiale dell'impugnatura
Plastica
Forbici multiuso per elettricisti da 155 mm, adatte per tagliare, spellare, crimpare. Lame ad alta durezza e bordo seghettato antiscivolo per una resa precisa. Manici dal design ergonomico e ideali per l'uso con impugnatura sinistra e destra. Con fondina, utile per il trasporto.