![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA192213_720x540.jpg?80A18D8E9478616D82778578B16E6264C87A887580A1A09B&ts=1716476523007)
ABB SPA - ABB1SDA051386R1 RHE_S T1-T2-T3 500MM ASTA X C.M.R. RINV.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Querschnitt-Höhe - 10 mm
Querschnitt-Breite - 10 mm
Packung
1 ST
EAN
8015644518073
Artikelnummer
ABB1SDA051386R1
Herstellernummer
1SDA051386R1
Hersteller
ABB
Länge
500 mm
Querschnitt-Höhe
10 mm
Querschnitt-Breite
10 mm
RHE_S T1-T2-T3 500MM ASTA X C.M.R. RINV. PER INTERRUTTORI