![ABB SPA - ABB1SDA104895R1 MOE XT6 220...250V CA/CC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA262057_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686846D6264857CB37C8467A869847582AFC29E&ts=1719652331146)
ABB SPA - ABB1SDA104895R1 MOE XT6 220...250V CA/CC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltantriebs - Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz - 220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz - 220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC - 220...250 V
Spannungsart zur Betätigung - AC/DC
Packung
1 ST
EAN
8015644069872
Artikelnummer
ABB1SDA104895R1
Herstellernummer
1SDA104895R1
Hersteller
ABB
Ausführung des Schaltantriebs
Motorantrieb
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz
220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz
220...250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC
220...250 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
COMANDO MOE XT6 220...250V CA CC A MOTORE PER INTERRUTTORI