![ABB SPA - ABB2CSY289621R3801 TP/T 1 PROGRAMMATORE USB MIFARE TACTEO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA251450_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686846C61688575B37C8467A869847582AFC29E&ts=1716480381697)
ABB SPA - ABB2CSY289621R3801 TP/T 1 PROGRAMMATORE USB MIFARE TACTEO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Frequenz - 1356...1356 MHz
Funkprotokoll - sonstige
Max. Reichweite - 100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend - 106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend - 106 kBit/s
Packung
1 ST
EAN
8012542896210
Artikelnummer
ABB2CSY289621R3801
Herstellernummer
2CSY289621R3801
Hersteller
ABB
Frequenz
1356...1356 MHz
Funkprotokoll
sonstige
Max. Reichweite
100 mm
Max. Übertragungsrate, lesend
106 kBit/s
Max. Übertragungsrate, schreibend
106 kBit/s
Anschluss für externe Antenne
nein
Art der Eingangsspannung
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Breite
122 mm
Höhe
25 mm
Tiefe
93 mm
Schutzart (IP)
IP20
TP T 1 PROGRAMMATORE USB MIFARE TACTEO