![ABB SPA - ABBEE 229 9 Lasttrennschalter](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA042376_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686826B6267877BB37C8467A869847582AFC29E&ts=1716527041018)
ABB SPA - ABBEE 229 9 Lasttrennschalter
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019393131
Artikelnummer
ABBEE 229 9
Herstellernummer
EE 229 9
Hersteller
ABB
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
750 V
Bemessungsbetriebsspannung
750...750 V
Bemessungsdauerstrom Iu
63 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
45 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
11 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
1 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
22 kW
Schaltleistung bei 400 V
22 kW
Polzahl
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
sonstige
Verriegelbar
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Sezionatori OT commutatori funzione 1-0-2, quadripolari con comando rotativo frontale • Dimensioni LxHxP (mm): 92x140x85 • Sezione del cavo: da 1,5 a 35 mm² • Grado di inquinamento: 3 • Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp: 8 kV • Tensione di isolamento nominale Ui: 750V • Corrente nominale di impiego AC-21A Ie: (380 ... 415V) 63 A; (690V) 63 A; (500V) 63 A • Corrente nominale di impiego AC-22A (Ie): (380 ... 415 V) 63 A; (500 V) 63 A; (690 V) 63 A • Corrente nominale di impiego AC-23A (Ie): (690 V) 20 A; (380 ... 415 V) 45 A; (500 V) 45 A • Potenza nominale di impiego AC-23A (Pe): (220 ... 240V) 11 kW; (400V) 22 kW; (415V) 22 kW; (500V) 22 kW; (690V) 11 kW • Tensione nominale di impiego (Ue): 750 V • Corrente di breve durata ammissibile nominale (Icw): per 1,0 s 1 kiloampere rms