![ABB SPA - ABBEE 239 8 OT40F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 40A](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA042375_720x540.jpg?8475847D82706290898E9686826B6267877AB37C8467A869847582AFC29E&ts=1716516301820)
ABB SPA - ABBEE 239 8 OT40F4C SEZIONATORE 4P COMMUTATORE 40A
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019390741
Artikelnummer
ABBEE 239 8
Herstellernummer
EE 239 8
Hersteller
ABB
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
750 V
Bemessungsbetriebsspannung
750...750 V
Bemessungsdauerstrom Iu
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
23 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
40 A
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
11 kW
Schaltleistung bei 400 V
11 kW
Polzahl
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Steckeinsatztechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
nein
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
ja
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
sonstige
Verriegelbar
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Interruttore di isolamento ABB OT40F4C 1SCA104934R1001, 4P, 4 N/A, 40A, 750V, per guida DIN OT40F4C, IP20