![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA205176_720x540.jpg?8475847D82706290898E968684676565877BB37C8467A869847582AFC29E&ts=1716483784887)
ABB SPA - ABBEE 260 4 Lasttrennschalter
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019069999
Artikelnummer
ABBEE 260 4
Herstellernummer
EE 260 4
Hersteller
ABB
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Anzahl der Schalter
20000
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
750 V
Bemessungsbetriebsspannung
750...750 V
Bemessungsdauerstrom Iu
40 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
23 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
40 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
11 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
0.5 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
11 kW
Schaltleistung bei 400 V
11 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
6.5 kA
Polzahl
3
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
ja
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
kurzer Drehgriff
Verriegelbar
nein
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Sezionatore OT per montaggio su barra DIN o piastra di fondo, tripolare, con comando rotativo frontale