![ABB SPA - ABBOT160G04K OT160G04K SEZ 160A 4P, MAN DIRETTA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9IBA204743_720x540.jpg?8475847D82706290898E96868467646B8478B37C8467A869847582AFC29E&ts=1716480299835)
ABB SPA - ABBOT160G04K OT160G04K SEZ 160A 4P, MAN DIRETTA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung als Hauptschalter - ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter - ja
Ausführung als Sicherheitsschalter - nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung - nein
Ausführung als Wendeschalter - nein
Packung
1 ST
EAN
6417019666259
Artikelnummer
ABBOT160G04K
Herstellernummer
OT160G04K
Hersteller
ABB
Ausführung als Hauptschalter
ja
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter
ja
Ausführung als Sicherheitsschalter
nein
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung
nein
Ausführung als Wendeschalter
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC
1000 V
Bemessungsbetriebsspannung
1000...1000 V
Bemessungsdauerstrom Iu
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-23, 400 V
160 A
Bemessungsdauerstrom bei AC-21, 400 V
160 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V
75 kW
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw
4 kA
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-23, 400 V
75 kW
Schaltleistung bei 400 V
75 kW
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq
24 kA
Polzahl
4
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer
0
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler
0
Motorantrieb optional
nein
Motorantrieb integriert
nein
Spannungsauslöser optional
nein
Gerätebauart
Einbaugerät Festeinbautechnik
Geeignet für Bodenbefestigung
ja
Geeignet für Frontbefestigung 4-Loch
nein
Geeignet für Frontbefestigung Zentral
nein
Geeignet für Verteilereinbau
ja
Geeignet für Zwischenbau
nein
Farbe des Betätigungselements
schwarz
Ausführung des Betätigungselements
langer Drehgriff
Verriegelbar
ja
Anschlussart Hauptstromkreis
Schraubanschluss
Schutzart (IP), frontseitig
IP20
Schutzart (NEMA)
1
Interruttori di manovra sezionatori OT160G_ con maniglia a montaggio diretto YAST1.