![ABB SPA - ABBP9MMB2F JOYSTICK 2 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO -](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/9PAA00000014021_720x540.jpg?8475847D8270629089959586826760648075857982696193877784BD876B6062BAB5BB&ts=1719569087805)
ABB SPA - ABBP9MMB2F JOYSTICK 2 POS. CON FUNZIONI DI BLOCCO -
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22 mm
Joysticklänge - 72.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung - 0
Packung
1 ST
EAN
7320500522639
Artikelnummer
ABBP9MMB2F
Herstellernummer
P9MMB2F
Hersteller
ABB
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22 mm
Joysticklänge
72.6 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen
2
Anzahl der Schaltstellungen
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung
0
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Verriegelung in Nullstellung
ja
Codegeber
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar
nein
Mit Frontring
nein
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X
Manipolatori,Con Blocco,2 Pos. + 0 Centrale,Pos. Fisse