![ABC TOOLS SPA - ABCM71061005 CHIAVE ESAG. 5 MM](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ABCM71061005.jpg?8475847988676190918797928968606A8175847A80A1A09B&ts=1716516311305)
ABC TOOLS SPA - ABCM71061005 CHIAVE ESAG. 5 MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Klingenlänge - 230 mm
Schlüsselweite - 5 mm
Flexibel - nein
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
4003773071686
Artikelnummer
ABCM71061005
Herstellernummer
M71061005
Hersteller
ABC
Klingenlänge
230 mm
Schlüsselweite
5 mm
Flexibel
nein
Schutzisoliert 1000 V
ja
Chiavi a bocca esagonale con lama in acciaio al cromo-molibdeno-vanadio, interamente rivestita con isolamento congiunto all’impugnatura. Impugnatura anatomica bicomponente con foro trasversale. •Apertura 5 mm •Lunghezza totale 230 mm