![ARNOCANALI S.P.A - ARNBE1058.2 TERMINALE PER BU651058 NERO](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/ARNBE908.2.jpg?84758475876C64909197A2879770606C7E7782AFC29E&ts=1716509173750)
ARNOCANALI S.P.A - ARNBE1058.2 TERMINALE PER BU651058 NERO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 105 mm
Tiefe - 65 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Werkstoff - Kunststoff
Packung
10 ST
EAN
8018138101287
Artikelnummer
ARNBE1058.2
Herstellernummer
BE1058.2
Hersteller
ARN
Breite
105 mm
Tiefe
65 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Werkstoff
Kunststoff
Farbe
anthrazit
RAL-Nummer
7021
Testata di chiusura per canale