![BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00P6 BIS C-300-PU1-10](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/42955_02_P_00_00_00.jpg?84758676826D679084778D7A87966066AF95B37582966064AF758473BCA797&ts=1716523534351)
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIS00P6 BIS C-300-PU1-10
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funkprotokoll - sonstige
Anschluss für externe Antenne - nein
Art der Eingangsspannung - DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses - Messing
Packung
1 ST
EAN
7449079373463
Artikelnummer
BAUBIS00P6
Herstellernummer
BIS00P6
Hersteller
BAU
Funkprotokoll
sonstige
Anschluss für externe Antenne
nein
Art der Eingangsspannung
DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Steckanschluss
Werkstoff des Gehäuses
Messing
Höhe
35 mm
Tiefe
35 mm
Durchmesser
5.4 mm
Schutzart (IP)
IP67
Con il nostro processore BIS V si possono utilizzare in simultanea fino a quattro testine di scrittura/lettura per ogni processore. La sua indipendenza dalla frequenza permette il funzionamento combinato di tutte le frequenze (BIS M, BIS L, BIS C, BIS U). È perciò necessario un solo tipo di processore, cosa che semplifica notevolmente la gestione di magazzino. Inoltre, per un impiego indipendente dal settore industriale, il processore è disponibile con tutti i più comuni sistemi bus a livello internazionale. Le caratteristiche particolari perfette caratteristiche EMC grazie alla robusta carcassa in zinco pressofuso tutti i collegamenti sono facilmente accessibili dal lato anteriore concetto di fissaggio variabile per il semplice montaggio su barre scanalate o su profilo display LCD e pulsanti per la facile messa in funzione ogni testina di scrittura/lettura segnala direttamente al processore il suo stato e condizione operativa tramite due LED porta IO-Link-Master per il collegamento di sensori eattuatori compatibili IO-Link Webserver per il monitoraggio dello stato a distanza moduli funzionali dei più noti produttori di controller per il rapido impiego 2-Port-Ethernet-Switch integrato per topologia lineare e ad anello dimensioni contenute ecompatte (172 × 48 × 62 mm) interfaccia USB per la rapida messa in funzione senza collegamento bus BIS Cockpit: testine di scrittura/lettura parametrizzabili in modo indipendente dall'interfaccia con strumenti software basati su PC alimentazione di tensione tramite robusto connettore da 7/8" per ambienti industriali gravosi