![BM S.P.A. - BMM012570210 MICROGIRAVITE 1257LP-PH SERIE 8PZ LPH/S8](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/BMM012570210.jpg?84758476836760909292A1758369656B8077857580A1A09B&ts=1719043475461)
BM S.P.A. - BMM012570210 MICROGIRAVITE 1257LP-PH SERIE 8PZ LPH/S8
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH - 3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher - 5
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung - Kunststoffbox
Packung
1 ST
EAN
8014230758992
Artikelnummer
BMM012570210
Herstellernummer
012570210
Hersteller
BMM
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH
3
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher
5
Gesamtzahl der Werkzeuge
8
Verpackung
Kunststoffbox
Serie di 8 microgiravite, Lama Piatta e Phillips® in astuccio plastico rigido. Giraviti compresi nella confezione: Lama Piatta 0.4x2; 0.4x2.5; 0.5x3; 0.6x3.5; 0.8x4mm; Phillips PH00; PH0; PH1