![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/BMM027000201.jpg?84758476836760909292A175846E60648077847680A1A09B&ts=1716527080927)
BM S.P.A. - BMM027000201 CARRELLI INDUSTRY ORANGE C27S-O
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 570 mm
Breite - 765 mm
Tiefe - 395 mm
Mit Schubladen - ja
Packung
1 ST
EAN
8014230759067
Artikelnummer
BMM027000201
Herstellernummer
027000201
Hersteller
BMM
Werkstoff
Stahl
Höhe
570 mm
Breite
765 mm
Tiefe
395 mm
Mit Schubladen
ja
Anzahl der Schubladen
2
Mit Bremse
ja
Carrello portautensili richiudibile per interventi esterni. Trasportabile su un veicolo. Struttura in lamiera. Carrello richiudibile con colonnine ribaltabili per permettere un agevole trasporto. Modello registrato. 2 cassetti 588x277 mm montati su guidetelescopiche che permettono l'apertura in due sensi. Ampio vano portaoggetti inferiore 588x277x220 mm. 2 ruote fisse Ø 160 mm e 2 ruote piroettanti con freno Ø 100 mm. Piano di lavoro termoplastico con 6 vaschette portaminuterie integrate. Chiusura centralizzata. Predisposizione per l'alloggiamento di separatori per cassetto e termoformati portautensili MC.