BM S.P.A. - BMM1213 PINZA UNIVERSALE 200 ISOL. VDE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Vorstehende Schneide - ja
Ausführung funkenarm - nein
Isoliert - ja
Schutzisoliert 1000 V - ja
Packung
1 ST
EAN
8013629312135
Artikelnummer
BMM1213
Herstellernummer
1213
Hersteller
BMM
Länge
200 mm
Vorstehende Schneide
ja
Ausführung funkenarm
nein
Isoliert
ja
Schutzisoliert 1000 V
ja
Griffausführung
2-Komponenten
PINZA UNIVERSALE 200 ISOL. VDE