![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/B06435_MD01_DETAIL_354455_221.jpg?847584798967689092758A79856C8F81947585A4967C84759991B378876B646985A4867783659AA4B7&ts=1716505486899)
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06435 L-ALU 120X40 AO TERMINALE ALLUMINIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 120 mm
Tiefe - 40 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Befestigungsart - aufrastbar
Packung
4 ST
EAN
8015892612226
Artikelnummer
IBOB06435
Herstellernummer
B06435
Hersteller
HBO
Breite
120 mm
Tiefe
40 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Befestigungsart
aufrastbar
Werkstoff
Aluminium
Farbe
Silber
Mit Schutzfolie
ja
L-ALU 120x40 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO