![](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/B06439_MD01_DETAIL_354459_221.jpg?847584798967689092758A7985708F81947585A4967C84759991B378876B646989A4867783659AA4B7&ts=1716505482942)
BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06439 L-ALU 200X60 AO TERMINALE ALLUMINIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Werkstoff - Aluminium
Packung
4 ST
EAN
8015892612332
Artikelnummer
IBOB06439
Herstellernummer
B06439
Hersteller
HBO
Breite
200 mm
Tiefe
60 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Werkstoff
Aluminium
Farbe
Silber
Mit Schutzfolie
ja
L-ALU 200x60 AO Terminale per canale ALU-B ALLUMINIO OPACO