BOCCHIOTTI S.P.A. - IBOB06440 L-ALU 200X60 WE TERMINALE ALLUMINIO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Tiefe - 60 mm
Ausführung - symmetrisch
Geeignet für - links/rechts
Werkstoff - Aluminium
Packung
4 ST
EAN
8015892612387
Artikelnummer
IBOB06440
Herstellernummer
B06440
Hersteller
HBO
Breite
200 mm
Tiefe
60 mm
Ausführung
symmetrisch
Geeignet für
links/rechts
Werkstoff
Aluminium
Oberflächenschutz
galvanisch/elektrolytisch verzinkt und beschichtet
Farbe
weiß
Mit Schutzfolie
ja
L-ALU 200x60 WE Terminale per canale ALU-B BIANCO EVEREST