![BTICINO - BTI150561S TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 8/10 POS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/150561S.jpg?8475847685676490817A847A88688362BAB5BB&ts=1716516553990)
BTICINO - BTI150561S TORRETTE - SCATOLA PER TORRETTE 8/10 POS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Form - rechteckig
Länge - 279 mm
Breite - 202 mm
Höhe - 97 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199208466
Artikelnummer
BTI150561S
Herstellernummer
150561S
Hersteller
BTI
Form
rechteckig
Länge
279 mm
Breite
202 mm
Höhe
97 mm
scatola da incasso in lamiera zincata per installazione di torrette a scomparsa 8/10 moduli in pavimenti in cemento