![BTICINO - BTI150702 TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPERCHIO I](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/BTI150702.jpg?847584768567649092999D76876767648273BEB5B9&ts=1716483862602)
BTICINO - BTI150702 TORRETTE - A SCOMPARSA 8/10M COPERCHIO I
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Deckel - rechteckig
Tiefe der Bodenbelagaussparung - 7 mm
Geeignet für Nasspflege - nein
Äußere Breite - 185 mm
Äußere Länge - 270 mm
Packung
1 ST
EAN
8012199779690
Artikelnummer
BTI150702
Herstellernummer
150702
Hersteller
BTI
Ausführung Deckel
rechteckig
Tiefe der Bodenbelagaussparung
7 mm
Geeignet für Nasspflege
nein
Äußere Breite
185 mm
Äußere Länge
270 mm
Länge Einbaumaß
256 mm
Breite Einbaumaß
170 mm
Min. Einbautiefe
92.5 mm
torretta a scomparsa 8/10 moduli - coperchio con finitura inox antiscivolo e maniglia ergonomica