![BTICINO - BTI2537N KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP./PR.10A NERA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/BTI2537N.jpg?847584768567649092999D77876A67827EAFC4AC&ts=1716476662705)
BTICINO - BTI2537N KIT - PROLUNGA 5M 2P+T SP./PR.10A NERA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 3
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Packung
10 ST
EAN
8012199808659
Artikelnummer
BTI2537N
Herstellernummer
2537N
Hersteller
BTI
Anschluss 1
sonstige
Anschluss 2
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden
nein
Ader-Zahl
3
Leiternennquerschnitt
0.75 mm²
Länge
5 m
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit
-10...750 °C
Nennspannung
250...250 V
Mantel-Farbe
schwarz
Spiralleitung
nein
Mit Schutzleiter
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404
nein
Mit Schnurschalter
nein
Außendurchmesser ca.
5 mm
prolunga domestica 2P+T 3x0,75mmq lunghezza 5m con spina e presa 2P+T 10A - colore nero