![BTICINO - BTIS2152 KIT - PROLUNGA SCART 21 POLI 1,5M](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/C_1_ImageRepository_30190_image_obj800x600.jpg?847584768567649093A485A49BA4919BB597B9B5C1AA99A8BFB7CDA48567616D80A4BDB2B39E9593BFA7BE7D8267A86A807582AFC29E&ts=1716476538343)
BTICINO - BTIS2152 KIT - PROLUNGA SCART 21 POLI 1,5M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss 1 - sonstige
Anschluss 2 - sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden - nein
Ader-Zahl - 21
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Packung
6 ST
EAN
8012199419411
Artikelnummer
BTIS2152
Herstellernummer
S2152
Hersteller
BTI
Anschluss 1
sonstige
Anschluss 2
sonstige
Steckverbindersystem systemgebunden
nein
Ader-Zahl
21
Leiternennquerschnitt
0.5 mm²
Länge
1.5 m
Mantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Temperaturbeständigkeit
-10...750 °C
Nennspannung
250...250 V
Mantel-Farbe
schwarz
Spiralleitung
nein
Mit Schutzleiter
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404
nein
Mit Schnurschalter
nein
Außendurchmesser ca.
3 mm
cavo con spina/spina SCART a 21 poli tutti collegati - lunghezza 1,5 m - nero - prodotto in blister 144x240mm. Colore: nero. Formato blister: blister 144x240