CEMBRE S.P.A. - CEMPKC1012 TUBETTO PREISOLATO SEZ.10MMQ P=12MM AVOR

CEMBRE S.P.A. - CEMPKC1012 TUBETTO PREISOLATO SEZ.10MMQ P=12MM AVOR

Kopieren

Kopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - Standard

  • Nennquerschnitt - 10 mm²

  • Hülsenlänge - 12 mm

  • Isoliert - ja

  • Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)

Packung

  • 100 ST

EAN

8016692776248

Artikelnummer

CEMPKC1012

Herstellernummer

PKC1012

Hersteller

CEM

Bauform

Standard

Nennquerschnitt

10 mm²

Hülsenlänge

12 mm

Isoliert

ja

Werkstoff der Isolation

Polyamid (PA)

Werkstoff

Kupfer

Oberflächenschutz

verzinnt

Bandware

nein

Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.