CEMBRE S.P.A. - CEMPKC612 TUBETTO PREISOLATO SEZ.6MMQ P=12MM NERO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692774633
Artikelnummer
CEMPKC612
Herstellernummer
PKC612
Hersteller
CEM
Bauform
Standard
Nennquerschnitt
6 mm²
Hülsenlänge
12 mm
Isoliert
ja
Werkstoff der Isolation
Polyamid (PA)
Farbe
schwarz
Werkstoff
Kupfer
Oberflächenschutz
verzinnt
Bandware
nein
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.