![CEMBRE S.P.A. - CEMPKC95025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.95MMQ P=25MM ROSS](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CEMPKE.jpg?8475847782686090938AA1959D7C5E9EC0AC&ts=1716516271696)
CEMBRE S.P.A. - CEMPKC95025 TUBETTO PREISOLATO SEZ.95MMQ P=25MM ROSS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 95 mm²
Hülsenlänge - 25 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Packung
25 ST
EAN
8016692062013
Artikelnummer
CEMPKC95025
Herstellernummer
PKC95025
Hersteller
CEM
Bauform
Standard
Nennquerschnitt
95 mm²
Hülsenlänge
25 mm
Isoliert
ja
Werkstoff der Isolation
Polyamid (PA)
Farbe
rot
Werkstoff
Kupfer
Oberflächenschutz
verzinnt
Bandware
nein
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.