![CEMBRE S.P.A. - CEMPKD612 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.6MMQ P=12MM GIAL](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CEMPKE.jpg?8475847782686090938AA1959D7C5E9EC0AC&ts=1719658999230)
CEMBRE S.P.A. - CEMPKD612 TUBETTO ISOLATO DIN SEZ.6MMQ P=12MM GIAL
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 12 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692774640
Artikelnummer
CEMPKD612
Herstellernummer
PKD612
Hersteller
CEM
Bauform
Standard
Nennquerschnitt
6 mm²
Hülsenlänge
12 mm
Isoliert
ja
Werkstoff der Isolation
Polyamid (PA)
Farbe
gelb
Werkstoff
Kupfer
Oberflächenschutz
verzinnt
Bandware
nein
Tubetti terminali preisolati in PA6.6, sono realizzati in rame elettrolitico, stagnati elettroliticamente; grazie alle loro dimensioni ridotte, si prestano ad essere utilizzati per il fissaggio dei cavi flessibili su morsetti ove lo spazio disponibile è molto limitato.