CEMBRE S.P.A. - CEMPKT614 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X6MMQ P=14MM GIALLO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 6 mm²
Hülsenlänge - 14 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Packung
100 ST
EAN
8016692776255
Artikelnummer
CEMPKT614
Herstellernummer
PKT614
Hersteller
CEM
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt
6 mm²
Hülsenlänge
14 mm
Isoliert
ja
Werkstoff der Isolation
Polyamid (PA)
Farbe
gelb
Werkstoff
Kupfer
Oberflächenschutz
verzinnt
Bandware
nein
Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.