![CEMBRE S.P.A. - CEMPKT7510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,75MMQ P=10MM GRIG](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/CEMPKT.jpg?8475847782686090938AA1959D8B5E9EC0AC&ts=1716509188995)
CEMBRE S.P.A. - CEMPKT7510 TUBETTO DOPPIO SEZ.2X0,75MMQ P=10MM GRIG
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Hülsenlänge - 10 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polyamid (PA)
Packung
1 ST
EAN
8016692767109
Artikelnummer
CEMPKT7510
Herstellernummer
PKT7510
Hersteller
CEM
Bauform
Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt
0.75 mm²
Hülsenlänge
10 mm
Isoliert
ja
Werkstoff der Isolation
Polyamid (PA)
Farbe
grau
Werkstoff
Kupfer
Oberflächenschutz
verzinnt
Bandware
nein
Tubetti terminali preisolati in PA 6.6 "twin" per cavi flessibili in rame. I tubetti terminali della serie PKT sono realizzati in rame elettrolitico e stagnati elettroliticamente; appositamente studiati per applicazioni dove è necessario inserire in uno stesso ricettacolo 2 conduttori.