![Dietzel - DIE098222 KNK Knotenkette](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/Webshop_Platzhalter.jpg?80A1ABAAB4AA98A3C0A4A4B1B3ABAA9CB1B1C8AAC4659AA4B7&ts=1719655477904)
Dietzel - DIE098222 KNK Knotenkette
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Knotenkette
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - sonstige
Materialstärke - 3 mm
Packung
1 M
EAN
4040918102966
Artikelnummer
DIE098222
Herstellernummer
098222
Hersteller
DIE
Ausführung
Knotenkette
Werkstoff
Stahl
Werkstoffgüte
sonstige
Oberflächenschutz
sonstige
Materialstärke
3 mm
Breite des Glieds
14 mm
KNK Knotenkette Drahtdurchmesser= 3mm