![EATON - EAO170M5264 170M5264 FUSE 800A 690V 2KN/110 AR UC](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/170m5264_l.jpg?8475847A86706390817C84B287696668AFB182AFC29E&ts=1716480355280)
EATON - EAO170M5264 170M5264 FUSE 800A 690V 2KN/110 AR UC
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Bemessungsstrom - 800 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
3 ST
EAN
5996516015346
Artikelnummer
EAO170M5264
Herstellernummer
170M5264
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Bemessungsstrom
800 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder
sonstige
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 800 A, AC 690 V, DIN 2, 61 x 77 x 138 mm, aR, DIN, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con terminali di collegamento centrati (scanalati), indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, DIN 43653, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA