![EATON - EAO170M6547 170M6547 FUSE 900A 1100V 3BKN/80 AR](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/6513244.jpg?80A18A7A836A62688473BEB5B9&ts=1716480365086)
EATON - EAO170M6547 170M6547 FUSE 900A 1100V 3BKN/80 AR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 900 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - sonstige
Packung
1 ST
EAN
5996516019771
Artikelnummer
EAO170M6547
Herstellernummer
170M6547
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Spannungsart
AC
Bemessungsstrom
900 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder
sonstige
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
nein
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 900 A, AC 1100 V, size 3, 76 x 92 x 83 mm, aR, IEC, UL, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, indicatore stile K per microinterruttore, protezione semiconduttori, IEC 60269-4, poteredi apertura 200 kA