![EATON - EAO170M7064 170M7064 FUSE 3000A 690V 4BN/65 AR](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/EATON_0409303.jpg?80A19986A6867E938079847E85676362BAB5BB&ts=1716480358493)
EATON - EAO170M7064 170M7064 FUSE 3000A 690V 4BN/65 AR
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - sonstige
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 3000 A
Betriebsklasse - aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder - Stirnkennmelder
Packung
2 ST
EAN
5996516021101
Artikelnummer
EAO170M7064
Herstellernummer
170M7064
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
sonstige
Spannungsart
AC
Bemessungsstrom
3000 A
Betriebsklasse
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder
Stirnkennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
nein
fusibile, cartuccia fusibile, corsa rapida, 3000 A, AC 690 V, size 4, 67 x 105 x 105 mm, aR, IEC, indicatore singolo, corpo quadrato con contatti terminali a filo, Protezione di raddrizzatori di potenza, IEC 60269-4, potere di apertura 200 kA