![EATON - EAO178571 M22-WJS2V JOY MET, 2 POS. INST VERT](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/1160PIC-1630.jpg?8475847A8670639081768A75A2807361817B877580A1A09B&ts=1716480349486)
EATON - EAO178571 M22-WJS2V JOY MET, 2 POS. INST VERT
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm
Joysticklänge - 75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 1
Packung
1 ST
EAN
4015081739004
Artikelnummer
EAO178571
Herstellernummer
178571
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.5 mm
Joysticklänge
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen
2
Anzahl der Schaltstellungen
1
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung
0
Mit Rückzug in Nullstellung
ja
Verriegelung in Nullstellung
nein
Codegeber
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Chrom
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X, 13
joystick, Assortimento: RMQ-Titan, Apparecchio singolo, Descrizione: con un punto di commutazione per ogni direzione di azionamento, con asse metallico, 2 posizioni, Grado di protezione: IP66, Anello frontale colore titanio, Collegamento a SmartWire-DT: Sì, con collegamento RMQ-SWD, Funzione: ad impulso, verticale, Conformità alle norme: IEC/EN 60947, VDE 0660