![EATON - EAO216569 M22-CLED-W LED 18-30VAC/DC BIANC FRONT.](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/EAO218057.jpg?8475847A867063909586A377836F60698773BEB5B9&ts=1716483812203)
EATON - EAO216569 M22-CLED-W LED 18-30VAC/DC BIANC FRONT.
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Trafo integriert - nein
Mit integriertem Vorwiderstand - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Mit integrierter Diode - ja
Fassung - ohne
Packung
1 ST
EAN
4015081847181
Artikelnummer
EAO216569
Herstellernummer
216569
Hersteller
EAO
Trafo integriert
nein
Mit integriertem Vorwiderstand
nein
Mit Leuchtmittel
ja
Mit integrierter Diode
ja
Fassung
ohne
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz
12...30 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC
12...30 V
Spannungsart zur Betätigung
AC/DC
Leuchtmittel
LED
Anschlussart Hilfsstromkreis
Federzuganschluss
Farbe des Leuchtmittels
weiß
Befestigungsart
Frontbefestigung
Elemento LED a molla con fissaggio frontale