EATON - EAO289240 M22-WRJ2V JOYSTICK 2 POS STABILI MOV VER
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21 - 0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser - 22.5 mm
Joysticklänge - 75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Anzahl der Schaltstellungen - 0
Packung
1 ST
EAN
4015082892401
Artikelnummer
EAO289240
Herstellernummer
289240
Hersteller
EAO
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-21
0 A
Zentralbefestigung, Lochdurchmesser
22.5 mm
Joysticklänge
75 mm
Anzahl der Betätigungsrichtungen
2
Anzahl der Schaltstellungen
0
Anzahl der Schließer je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Öffner je Betätigungsrichtung
0
Anzahl der Wechselkontakte je Richtung
0
Mit Rückzug in Nullstellung
nein
Verriegelung in Nullstellung
nein
Codegeber
nein
Analogausgangssignal konfigurierbar
nein
Mit Frontring
ja
Werkstoff des Frontrings
Kunststoff
Farbe Frontring
Titan
Schutzart (IP)
IP66
Schutzart (NEMA)
4X, 13
Den Joystik im RMQ-Titan Sortiment gibt es in tastender und rastender Ausführung. Bei einfacher Bewegungsrichtung gibt es je einen Typen für horizontaler und vertikaler Richtung. Die Taste erfüllt die Schutzart IP66 und ist für den weltweiten Einsatz zugelassen.