![EATON - EAO80NHG000B 80NHG000B NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PLA](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/80NHG000B.jpg?8475847A867063908875A28D996760649273BEB5B9&ts=1716480360486)
EATON - EAO80NHG000B 80NHG000B NH000, GG-GL, 80A, 500VAC, PLA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269 - NH000
Spannungsart - AC
Bemessungsstrom - 80 A
Bemessungsspannung AC - 500 V
Betriebsklasse - gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Packung
1 ST
EAN
5027590206143
Artikelnummer
EAO80NHG000B
Herstellernummer
80NHG000B
Hersteller
EAO
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269
NH000
Spannungsart
AC
Bemessungsstrom
80 A
Bemessungsspannung AC
500 V
Betriebsklasse
gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Geräteschutz)
Ausführung Kennmelder
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL)
nein
Fusibile, cartuccia fusibile, Bassa tensione, 80 A, AC 500 V, NH000, gL/gG, IEC, sistema indicatore doppio (combinazione), corpo quadrato con contatti a coltello, linguette di impugnatura sotto tensione, IEC 60269-2 Sistema di fusibili A, DIN 43620, VDE 0636-2, potere di apertura 120 kA