![ERICO EUROPE B.V. - ERI196603 SPEEDLINK SLK LOOP,1.5MMW,10 M L](https://ita-sonita.mo.cloudinary.net/PRODUCT/IMAGE/PictureServer/default.aspx/PH35353g.jpg?85758475826B6590A08D877A856C639B7EAFC4AC&ts=1716516439435)
ERICO EUROPE B.V. - ERI196603 SPEEDLINK SLK LOOP,1.5MMW,10 M L
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Endbefestigung - mit Schleife
Kabellänge - 10 m
Kabeldurchmesser - 1.5 mm
Kabelmaterial - Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner - Zink
Packung
10 ST
EAN
8711893149364
Artikelnummer
ERI196603
Herstellernummer
196603
Hersteller
ERI
Endbefestigung
mit Schleife
Kabellänge
10 m
Kabeldurchmesser
1.5 mm
Kabelmaterial
Stahl
Material Sperrvorrichtung/Spanner
Zink
Zulässige Nutzlast
97.5 kg
Geeignet für Funktionserhalt
nein
Il sistema completo include cavo, dispositivo di bloccaggio e terminale ad anello pre-assemblato. Soluzione semplice e flessibile per agganciarsi alla struttura dell'edificio. Passare il cavo intorno alla struttura quindi attraverso l'anello per una veloce installazione. Ideale per fissaggi su putrelle, travi e altri elementi strutturali in qualsiasi materiale. Perfetto per utilizzi in spazi ristretti e confinati. L'anello si aggancia direttamente a tubi canalizzazioni per trattamento aria.